PHOENIX CONTACT - PHC1212539 Set di utensili - 1212539

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di cacciaviti a croce PH - 2
Numero di cacciaviti a croce PZ - 0
Numero di cacciaviti a taglio - 4
Numero di cacciaviti Torx - 0
Numero di chiavi poligonali - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4046356589741
Codice prodotto
PHC1212539
Cod. produttore
1212539
Produttore
PHC
Numero di cacciaviti a croce PH:
2
Numero di cacciaviti a croce PZ:
0
Numero di cacciaviti a taglio:
4
Numero di cacciaviti Torx:
0
Numero di chiavi poligonali:
0
Numero di chiavi a tubo:
0
Numero di attacchi:
0
Numero di chiavi a brugola:
0
Numero di chiavi a bocca:
0
Numero di inserti a innesto:
0
Numero di lime:
0
Numero di punte per legno:
0
Numero di punte per pietra:
0
Numero di punte a spirale hss:
0
Numero di punte di guida:
0
Numero di punte pluristadio:
0
Numero di punte coniche:
0
Numero di gattucci:
0
Numero di tagliacavi:
0
Numero di utensili coassiali:
0
Numero di utensili per confezionamento fibra ottica:
0
Numero di apparecchi di misura:
0
Numero totale di utensili:
6
Set per elettromontatore:
no
Set per montatore impianti di riscaldamento/sanitari:
no
Imballaggio:
Altro


