pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1212523 AI 1,0-8 RD-S CAPOCORDA A NASTRO - 1212523

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1212523 AI 1,0-8 RD-S CAPOCORDA A NASTRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 1 mm²

  • Tipologia costruttiva - Standard

  • Lunghezza della bussola - 14 mm

  • Colore - Rosso

  • Isolato - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356589635

Codice prodotto

PHC1212523

Cod. produttore

1212523

Produttore

PHC

Sezione nominale:

1 mm²

Tipologia costruttiva:

Standard

Lunghezza della bussola:

14 mm

Colore:

Rosso

Isolato:

sì

Materiale dell'isolamento:

Polipropilene (PP)

Merce in nastro:

no

Protezione della superficie:

Altro

Dimensioni AWG:

Altro

Materiale:

Rame

Senza alogeni:

sì

Per cavi resistenti al corto circuito:

no

Con bandierina di marcatura:

no

Capocorda montato a nastro, 1,0 mm², lunghezza guaine 8 mm, con collare in plastica, a norma DIN 46228-4, colore rosso, dotato di estremità funzionale per la lavorazione sicura e pratica con Crimphandy, 20 strisce con ciascuna 50 guaine.