pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1212174 WIREFOX-D 28 PINZA SPELAFILI - 1212174

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1212174 WIREFOX-D 28 PINZA SPELAFILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 131.5 mm

  • Sezione zona di asportazione isolamento - 16...300 mm²

  • Diametro zona di asportazione isolamento - 8...28 mm

  • Lunghezza di asportazione isolamento regolabile - no

  • Profondità di intaglio regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356454285

Codice prodotto

PHC1212174

Cod. produttore

1212174

Produttore

PHC

Lunghezza:

131.5 mm

Sezione zona di asportazione isolamento:

16...300 mm²

Diametro zona di asportazione isolamento:

8...28 mm

Lunghezza di asportazione isolamento regolabile:

no

Profondità di intaglio regolabile:

Lunghezza delle ganasce:

0 mm

Larghezza della testa:

15 mm

Altezza testa:

28.7 mm

Sezione longitudinale:

Taglio rotondo:

Taglio della spirale:

no

Con tagliafilo:

no

Isolato:

Con isolamento di protezione 1000 V:

no

Design dell'impugnatura:

Monocomponente

Testato ESD:

no

Con protezione dagli impatti:

Pinza spelafili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1212174 - WIREFOX-D 28 PINZA SPELAFILI