PHOENIX CONTACT - PHC1212163 WIREFOX-D CX-1 PINZA SPELAFILI - 1212163

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 90 mm
Sezione zona di asportazione isolamento - 0...0 mm²
Diametro zona di asportazione isolamento - 2.5...7.6 mm
Lunghezza di asportazione isolamento regolabile - sì
Profondità di intaglio regolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4046356454315
Codice prodotto
PHC1212163
Cod. produttore
1212163
Produttore
PHC
Lunghezza:
90 mm
Sezione zona di asportazione isolamento:
0...0 mm²
Diametro zona di asportazione isolamento:
2.5...7.6 mm
Lunghezza di asportazione isolamento regolabile:
sì
Profondità di intaglio regolabile:
sì
Lunghezza delle ganasce:
15.5 mm
Larghezza della testa:
25.5 mm
Altezza testa:
37.5 mm
Sezione longitudinale:
no
Taglio rotondo:
sì
Taglio della spirale:
no
Con tagliafilo:
no
Isolato:
sì
Con isolamento di protezione 1000 V:
no
Design dell'impugnatura:
Monocomponente
Testato ESD:
no
Con protezione dagli impatti:
sì