PHOENIX CONTACT - PHC1212057 Pinza a crimpare - 1212057

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Capicorda e connettori
Stampo per pressatura - Altro
Sezione - 0.5...6 mm²
Min. AWG-size - 20
Max. AWG-size - 10
Confezione
1 PZ
EAN
4046356453929
Codice prodotto
PHC1212057
Cod. produttore
1212057
Produttore
PHC
Adatto per:
Capicorda e connettori
Stampo per pressatura:
Altro
Sezione:
0.5...6 mm²
Min. AWG-size:
20
Max. AWG-size:
10
Lunghezza:
256 mm
Con dispositivo di blocco (per utensili meccanici):
sì
Gli stampi realizzati in modo preciso offrono una qualità elevata e costante nella lavorazione dei contatti.


