pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1209114 SZS 1,0X5,5 VDE CACCIAVITE - 1209114

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1209114 SZS 1,0X5,5 VDE CACCIAVITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della lama - 5.5 mm

  • Spessore della lama - 1 mm

  • Lunghezza della lama - 125 mm

  • Diametro lama - 5.5 mm

  • Lunghezza totale - 223 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356357135

Codice prodotto

PHC1209114

Cod. produttore

1209114

Produttore

PHC

Larghezza della lama:

5.5 mm

Spessore della lama:

1 mm

Lunghezza della lama:

125 mm

Diametro lama:

5.5 mm

Lunghezza totale:

223 mm

Esecuzione di precisione:

no

Isolato:

Con isolamento di protezione 1000 V:

Materiale impugnatura:

Altro

Design dell'impugnatura:

Bicomponente

Apertura della chiave (attacco esagonale):

0 mm

Esecuzione antiscintilla:

no

Antimagnetico:

no

Dispositivo di serraggio:

no

Lama incurvata:

no

Cappuccio girevole:

no

Lama continua:

no

Peso:

74.6 g

Cacciavite