pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1206829 CUTFOX 10 TRONCATRICE AUTOMATICA - 1206829

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1206829 CUTFOX 10 TRONCATRICE AUTOMATICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per il diametro max. del cavo - 8 mm

  • Sezione max. del cavo - 10 mm²

  • Adatto per conduttore a filo sottile -

  • Lunghezza totale - 301 mm

  • Testina di taglio sostituibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918178871

Codice prodotto

PHC1206829

Cod. produttore

1206829

Produttore

PHC

Adatto per il diametro max. del cavo:

8 mm

Sezione max. del cavo:

10 mm²

Adatto per conduttore a filo sottile:

Lunghezza totale:

301 mm

Testina di taglio sostituibile:

no

Ganasce taglienti sostituibili:

no

Con funzione di asportazione isolamento:

no

Con isolamento di protezione 1000 V:

no

Sul display vengono inserite con facilità la lunghezza e la quantità desiderate. I rulli di azionamento e di guida sono impostati automaticamente sul diametro inserito.