pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1206696 CRIMPFOX LC PINZA A CRIMPARE DI BASE - 1206696

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1206696 CRIMPFOX LC PINZA A CRIMPARE DI BASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Varie applicazioni

  • Stampo per pressatura - Altro

  • Sezione - 1...10 mm²

  • Inserti intercambiabili - no

  • Lunghezza - 220 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918178840

Codice prodotto

PHC1206696

Cod. produttore

1206696

Produttore

PHC

Adatto per:

Varie applicazioni

Stampo per pressatura:

Altro

Sezione:

1...10 mm²

Inserti intercambiabili:

no

Lunghezza:

220 mm

Con dispositivo di blocco (per utensili meccanici):

sì

Con ritorno automatico:

no

Pinza a crimpare, sezione min.: 1 mm², sezione max.: 10 mm², crimpatura: universale, nero