pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1205626 CF 3000 AM 2,5 RICAMBI CRIMPATRICE - 1205626

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1205626 CF 3000 AM 2,5 RICAMBI CRIMPATRICE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore regolabile - 2.5...2.5 mm²

  • Funzione - Altro

  • Tipo di propulsione - Altro

  • Lunghezza di asportazione isolamento - 8 mm

  • Lunghezza di asportazione isolamento regolabile - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918153304

Codice prodotto

PHC1205626

Cod. produttore

1205626

Produttore

PHC

Sezione conduttore regolabile:

2.5...2.5 mm²

Funzione:

Altro

Tipo di propulsione:

Altro

Lunghezza di asportazione isolamento:

8 mm

Lunghezza di asportazione isolamento regolabile:

sì

Lama di ricambio, sezione min.: 2,5 mm², sezione max.: 2,5 mm²