pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1205613 CF 3000 AM 1,5 RICAMBI CRIMPATRICE - 1205613

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1205613 CF 3000 AM 1,5 RICAMBI CRIMPATRICE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore regolabile - 1.5...1.5 mm²

  • Funzione - Altro

  • Tipo di propulsione - Altro

  • Lunghezza di asportazione isolamento - 8 mm

  • Lunghezza di asportazione isolamento regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918153298

Codice prodotto

PHC1205613

Cod. produttore

1205613

Produttore

PHC

Sezione conduttore regolabile:

1.5...1.5 mm²

Funzione:

Altro

Tipo di propulsione:

Altro

Lunghezza di asportazione isolamento:

8 mm

Lunghezza di asportazione isolamento regolabile:

Lama di ricambio per macchina spelafili e a crimpare CF 3000-2,5