PHOENIX CONTACT - PHC1205163 Cacciavite - 1205163

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema a vite - Phillips ph
Misura - Altro
Tipologia - Diritto
Lunghezza della lama - 100 mm
Lunghezza totale - 205 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4017918019174
Codice prodotto
PHC1205163
Cod. produttore
1205163
Produttore
PHC
Sistema a vite:
Phillips ph
Misura:
Altro
Tipologia:
Diritto
Lunghezza della lama:
100 mm
Lunghezza totale:
205 mm
Diametro lama:
6 mm
Esecuzione di precisione:
sì
Isolato:
sì
Con isolamento di protezione 1000 V:
sì
Design dell'impugnatura:
Bicomponente
Esecuzione gambo:
Tondo
Attacco quadrato/esagonale:
Senza
Attacco quadrato/esagonale su tutta la lama:
no
Apertura della chiave (attacco quadrato):
0 mm
Apertura della chiave (attacco esagonale):
0 mm
Esecuzione antiscintilla:
no
Antimagnetico:
no
Dispositivo di serraggio:
no


