pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1205150 SZK PH1 VDE CACCIAVITE - 1205150

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1205150 SZK PH1 VDE CACCIAVITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema a vite - Phillips ph

  • Misura - 1

  • Tipologia - Diritto

  • Lunghezza della lama - 80 mm

  • Lunghezza totale - 178 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918019167

Codice prodotto

PHC1205150

Cod. produttore

1205150

Produttore

PHC

Sistema a vite:

Phillips ph

Misura:

1

Tipologia:

Diritto

Lunghezza della lama:

80 mm

Lunghezza totale:

178 mm

Diametro lama:

4.5 mm

Esecuzione di precisione:

Isolato:

Con isolamento di protezione 1000 V:

Design dell'impugnatura:

Bicomponente

Esecuzione gambo:

Tondo

Attacco quadrato/esagonale:

Senza

Attacco quadrato/esagonale su tutta la lama:

no

Apertura della chiave (attacco quadrato):

0 mm

Apertura della chiave (attacco esagonale):

0 mm

Esecuzione antiscintilla:

no

Antimagnetico:

no

Dispositivo di serraggio:

no

Cacciavite a croce Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1205150 - SZK PH1 VDE CACCIAVITE