PHOENIX CONTACT - PHC1205079 Cacciavite - 1205079

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della lama - 6.5 mm
Spessore della lama - 1 mm
Lunghezza della lama - 150 mm
Esecuzione di precisione - no
Isolato - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4017918019112
Codice prodotto
PHC1205079
Cod. produttore
1205079
Produttore
PHC
Larghezza della lama:
6.5 mm
Spessore della lama:
1 mm
Lunghezza della lama:
150 mm
Esecuzione di precisione:
no
Isolato:
sì
Con isolamento di protezione 1000 V:
sì
Design dell'impugnatura:
Bicomponente
Esecuzione antiscintilla:
no
Antimagnetico:
no
Dispositivo di serraggio:
no


