pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1205040 Cacciavite - 1205040

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1205040 Cacciavite

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della lama - 2.5 mm

  • Spessore della lama - 0.6 mm

  • Lunghezza della lama - 80 mm

  • Diametro lama - 2.5 mm

  • Misura - Altro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918019082

Codice prodotto

PHC1205040

Cod. produttore

1205040

Produttore

PHC

Larghezza della lama:

2.5 mm

Spessore della lama:

0.6 mm

Lunghezza della lama:

80 mm

Diametro lama:

2.5 mm

Misura:

Altro

Lunghezza totale:

161 mm

Esecuzione di precisione:

no

Tipologia:

Diritto

Isolato:

Con isolamento di protezione 1000 V:

Design dell'impugnatura:

Bicomponente

Attacco quadrato/esagonale:

Senza

Attacco quadrato/esagonale su tutta la lama:

no

Apertura della chiave (attacco quadrato):

0 mm

Apertura della chiave (attacco esagonale):

0 mm

Esecuzione antiscintilla:

no

Antimagnetico:

no

Dispositivo di serraggio:

no

Lama incurvata:

no

Esecuzione gambo:

Tondo

Cacciavite a taglio Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1205040 - SZS 0 6X2 5 VDE Cacciavite