PHOENIX CONTACT - PHC1203259 ZAP 100 Pinze Pneumatiche Crimpare - 1203259

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore regolabile - 4...10 mm²
Tipo di propulsione - Pneumatico
Lunghezza di asportazione isolamento - 0 mm
Lunghezza di asportazione isolamento regolabile - no
Larghezza - 44 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4017918018146
Codice prodotto
PHC1203259
Cod. produttore
1203259
Produttore
PHC
Sezione conduttore regolabile:
4...10 mm²
Tipo di propulsione:
Pneumatico
Lunghezza di asportazione isolamento:
0 mm
Lunghezza di asportazione isolamento regolabile:
no
Larghezza:
44 mm
Altezza:
44 mm


