pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1202877 CRIMPFOX DUO 16S PINZA A CRIMPARE - 1202877

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1202877 CRIMPFOX DUO 16S PINZA A CRIMPARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione - 0.14...16 mm²

  • Min. AWG-size - Altro

  • Max. AWG-size - 6

  • Lunghezza - 180 mm

  • Con dispositivo di blocco (per utensili meccanici) - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151267674

Codice prodotto

PHC1202877

Cod. produttore

1202877

Produttore

PHC

Sezione:

0.14...16 mm²

Min. AWG-size:

Altro

Max. AWG-size:

6

Lunghezza:

180 mm

Con dispositivo di blocco (per utensili meccanici):

sì

Pinza a crimpare, tipo di connessione del contatto: capocorda isolati e non isolati, norme/disposizioni: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, forma A, E, F, sezione min.: 0,14 mm², sezione max.: 16 mm², per puntalini TWIN fino a 2 x 6 mm², adeguamento sezione automatico, matrice girevole, inserimento laterale e frontale, crimpatura: Crimpatura quadra, nero/verde