pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1200101 CRIMPFOX 4 IN 1 UTENSILE PER CAPOCORDA - 1200101

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1200101 CRIMPFOX 4 IN 1 UTENSILE PER CAPOCORDA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Bussole d'estremità per cavi

  • Stampo per pressatura - Altro

  • Sezione - 0.5...2.5 mm²

  • Min. AWG-size - 20

  • Max. AWG-size - 14

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626042381

Codice prodotto

PHC1200101

Cod. produttore

1200101

Produttore

PHC

Adatto per:

Bussole d'estremità per cavi

Stampo per pressatura:

Altro

Sezione:

0.5...2.5 mm²

Min. AWG-size:

20

Max. AWG-size:

14

Lunghezza:

180 mm

Con dispositivo di blocco (per utensili meccanici):

sì

Tagliaguide, tipo di connessione del contatto: Capocorda, sezione min.: 0,5 mm², sezione max.: 2,5 mm², crimpatura: Crimpatura a rientranza, peso 240 g, nero