pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1199686 E-WML 16 (25X19)R ETICHETTA AVVOLG. CAVO - 1199686

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1199686 E-WML 16 (25X19)R ETICHETTA AVVOLG. CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Forma a rullo

  • Diametro filo - 8.1...16.2 mm

  • Diametro del cavo - 8.1...8.1 mm

  • Larghezza - 25.4 mm

  • Tipo - A parete media

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4063151263102

Codice prodotto

PHC1199686

Cod. produttore

1199686

Produttore

PHC

Tipologia:

Forma a rullo

Diametro filo:

8.1...16.2 mm

Diametro del cavo:

8.1...8.1 mm

Larghezza:

25.4 mm

Tipo:

A parete media

Colore:

Bianco

Materiale:

Altro

Dentatura:

Senza

Riflettente (colore luminescente):

no

Con etichetta:

Tipo di montaggio:

Altro

Etichetta avvolgimento cavo, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.WRAP, diametro cavi: 8,1 ... 16,2 mm, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 2250, altezza del campo di testo: 19,1 mm, larghezza del campo di testo: 25,4 mm