pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1199671 E-WML 8 (13X13)R ETICHETTA AVVOLG. CAVO - 1199671

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1199671 E-WML 8 (13X13)R ETICHETTA AVVOLG. CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Forma a rullo

  • Tipo - A parete media

  • Dentatura - Senza

  • Materiale - Altro

  • Diametro filo - 4...8.1 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4063151261498

Codice prodotto

PHC1199671

Cod. produttore

1199671

Produttore

PHC

Tipologia:

Forma a rullo

Tipo:

A parete media

Dentatura:

Senza

Materiale:

Altro

Diametro filo:

4...8.1 mm

Diametro del cavo:

4...4 mm

Larghezza:

12.7 mm

Colore:

Bianco

Riflettente (colore luminescente):

no

Con etichetta:

Tipo di montaggio:

Altro

Etichetta avvolgimento cavo, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.WRAP, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), tipo di montaggio: colla, diametro cavi: 4 ... 8,1 mm, Numero dei cartellini singoli: 4000, altezza del campo di testo: 12,7 mm, larghezza del campo di testo: 12,7 mm