pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1182089 HC-M-B10-MFH-H PORTAMODULI - 1182089

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1182089 HC-M-B10-MFH-H PORTAMODULI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di spazi per moduli - 3

  • Con conduttore di protezione - sì

  • Lunghezza - 36 mm

  • Larghezza - 34.9 mm

  • Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94 - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151219116

Codice prodotto

PHC1182089

Cod. produttore

1182089

Produttore

PHC

Numero di spazi per moduli:

3

Con conduttore di protezione:

sì

Lunghezza:

36 mm

Larghezza:

34.9 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

Altro

Montaggio su guida portante possibile:

no

Montaggio diretto possibile:

no

Numero min. di cicli di innesto:

500

Cornici portamoduli, dimensioni: B10, esecuzione : per lato custodia protettiva (A, B, C, ...), 4 mm² ... 6 mm², applicazione: Cornici portamoduli