PHOENIX CONTACT - PHC1116983 MM-EML (EX14)R C1 YE/BK SIGLATURA - 1116983

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Altro
Trasparente - no
Magnetico - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 kg CO₂eq
EAN
4063151042462
Codice prodotto
PHC1116983
Cod. produttore
1116983
Produttore
PHC
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Altro
Trasparente:
no
Magnetico:
no
Senza alogeni:
sì
Lunghezza:
8000 mm
Larghezza:
14 mm
Altezza:
14 mm
Materiale di identificazione Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1116983 - MM-EML (EX14)R C1 YE BK Siglatura


