pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1116145 Targhetta per cavi - 1116145

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1116145 Targhetta per cavi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151041175

Codice prodotto

PHC1116145

Cod. produttore

1116145

Produttore

PHC

Targhetta per cavi, Rotolo, bianco/nero, in bianco, siglabile con: THERMOMARK GO, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavi: 6 ... 115 mm, Numero dei cartellini singoli: 186, altezza del campo di testo: 7 mm, larghezza del campo di testo: 20mm