PHOENIX CONTACT - PHC1099826 LS-WMTB-V4A (D50) SIGLATURA - 1099826

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Altro
Confezione
5 PZ
EAN
4055626950310
Codice prodotto
PHC1099826
Cod. produttore
1099826
Produttore
PHC
Colore:
Altro
Targhetta per cavi, Cartellino in acciaio inox, color argento, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 2,9 mm, dimensioni: 50 mm, Numero dei cartellini singoli: 9, altezza del campo di testo: 22 mm, larghezza del campo di testo: 44 mm


