PHOENIX CONTACT - PHC1097009 WMTB HF (40X12)R OG SIGLATURA - 1097009

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4055626936215
Codice prodotto
PHC1097009
Cod. produttore
1097009
Produttore
PHC
Targhetta per cavi, Rotolo, arancione, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: = 6 mm, Numero dei cartellini singoli: 1000, altezza del campo di testo: 12 mm, larghezza del campo di testo: 40 mm


