PHOENIX CONTACT - PHC1096331 EMLP (100X30)R BU ETICHETTA - 1096331

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Blu
Lunghezza - 0.55 mm
Colore metallizzato - no
Trasparente - no
Riflettente (colore luminescente) - no
Confezione
1 PZ
EAN
4055626931746
Codice prodotto
PHC1096331
Cod. produttore
1096331
Produttore
PHC
Colore:
Blu
Lunghezza:
0.55 mm
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Larghezza:
100 mm
Senza alogeni:
no
Altezza:
30 mm
Etichetta, Rotolo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 250, altezza delcampo di testo: 30 mm, larghezza del campo di testo: 100 mm


