PHOENIX CONTACT - PHC1096318 EMLP (20X8)R BU SIGLATURA - 1096318

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Blu
Lunghezza - 0.55 mm
Colore metallizzato - no
Trasparente - no
Riflettente (colore luminescente) - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,04 Kg CO₂-eq
EAN
4055626931722
Codice prodotto
PHC1096318
Cod. produttore
1096318
Produttore
PHC
Colore:
Blu
Lunghezza:
0.55 mm
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Larghezza:
20 mm
Senza alogeni:
no
Altezza:
8 mm
Etichetta, Rotolo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 500, altezza delcampo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 20 mm


