PHOENIX CONTACT - PHC1090636 A 25 -32 PUNTALINI NON ISOLATI - 1090636

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 25 mm²
Lunghezza della bussola - 32 mm
Colore - Altro
Isolato - no
Merce in nastro - no
Confezione
100 PZ
EAN
4055626901268
Codice prodotto
PHC1090636
Cod. produttore
1090636
Produttore
PHC
Sezione nominale:
25 mm²
Lunghezza della bussola:
32 mm
Colore:
Altro
Isolato:
no
Merce in nastro:
no
Protezione della superficie:
Altro
Dimensioni AWG:
4
Materiale:
Rame
Senza alogeni:
no
Per cavi resistenti al corto circuito:
no
Con bandierina di marcatura:
no


