pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1090080 EML-LPR (70X50)R SR ETICH. AUTO-LAMINANT - 1090080

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1090080 EML-LPR (70X50)R SR ETICH. AUTO-LAMINANT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Argento

  • Lunghezza - 0.24 mm

  • Colore metallizzato - no

  • Trasparente - no

  • Riflettente (colore luminescente) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626898698

Codice prodotto

PHC1090080

Cod. produttore

1090080

Produttore

PHC

Colore:

Argento

Lunghezza:

0.24 mm

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Larghezza:

70 mm

Senza alogeni:

sì

Altezza:

50 mm

Etichetta, Rotolo, argento, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 750, altezza del campo di testo: 50 mm, larghezza del campo di testo: 70 mm