pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1088675 IPD P 5P2,5 M GY CONNETTORE - 1088675

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1088675 IPD P 5P2,5 M GY CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del cavo - 7...11 mm

  • Sezione di collegamento (a un filo) - 2.5...2.5 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626890920

Codice prodotto

PHC1088675

Cod. produttore

1088675

Produttore

PHC

Diametro del cavo:

7...11 mm

Sezione di collegamento (a un filo):

2.5...2.5 mm²

Connettore, product family: IPD, tipo di connessione: Connessione Push-Lock, numero poli: 4+PE, Spina, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 600 V, 17,5 A, PA, grigio chiaro, codifica: P, diametro esterno conduttore: 7 mm ... 11 mm e 11 mm ... 16 mm