PHOENIX CONTACT - PHC1088130 AXL SE INC1 SYM MODULO I/O - 1088130

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di funzioni - 0
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 0
Numero di interfacce HW PROFINET - 0
Numero di interfacce HW seriali RS232 - 0
Numero di interfacce HW seriali RS422 - 0
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
32 Kg CO₂-eq
EAN
4055626886183
Codice prodotto
PHC1088130
Cod. produttore
1088130
Produttore
PHC
Numero di funzioni:
0
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
0
Numero di interfacce HW PROFINET:
0
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW wireless:
0
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW altre:
0
Con interfaccia ottica:
no
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Adatto per conteggio:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Adatto per pesatura:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Adatto per regolazione temperatura:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Adatto per regolazione saldatura:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Adatto per regolazione pressione:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Adatto per NC:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Adatto per rilevamento percorso:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Adatto per CNC:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Adatto per SSI:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Adatto per rilevamento valore incrementale:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Adatto per rilevamento valore assoluto:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Adatto per regolazione portata:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Adatto per misurazione portata:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Componenti del sistema:
sì
Adatto per controllo contornatura:
no
Adatto per controllo camma:
no
Adatto per sega volante:
no
Adatto per regolazione multiasse:
no
Adatto per regolazione monoasse:
no
Adatto per posizionamento multiasse:
no
Adatto per posizionamento monoasse:
no
Blocco funzionale blocco del riavvio:
no
Blocco funzionale del reset automatico:
no
Blocco funzionale per controllo del contattore:
no
Blocco funzionale arresto d'emergenza:
no
Blocco funzionale di dispositivi di protezione attivi senza contatto:
no
Blocco funzionale tasto di consenso:
no
Blocco funzionale circuito a due mani:
no
Blocco funzionale di selezione del modo di funzionamento:
no
Blocco funzionale controllo accesso:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:
sì
Misurazione di frequenza:
sì
Montaggio su guida portante possibile:
no
Montaggio a parete/diretto possibile:
no
Montaggio frontale possibile:
no
Montaggio su rack possibile:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
SIL secondo IEC 61508:
Senza
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Senza
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
14.9 mm
Altezza:
62.2 mm
Profondità:
62 mm


