PHOENIX CONTACT - PHC1087473 UCT-WMCO 2,9 (23X4) CUS SIGLATURA CUSTOM - 1087473

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4055626883267
Codice prodotto
PHC1087473
Cod. produttore
1087473
Produttore
PHC
Segnaconduttori, Scheda, bianco, siglato, tipo di montaggio: agganciare, diametro cavi: 2 ... 2,9 mm, Numero dei cartellini singoli: 24, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 23 mm


