pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1087077 AXL P EX IS DO4 SD 24-48 1F MODULO I/O - 1087077

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1087077 AXL P EX IS DO4 SD 24-48 1F MODULO I/O

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di uscite digitali - 4

  • Tipo di uscita digitale - Senza

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Corrente d'uscita - 0.05 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626882192

Codice prodotto

PHC1087077

Cod. produttore

1087077

Produttore

PHC

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

4

Tipo di uscita digitale:

Senza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Corrente d'uscita:

0.05 A

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Tensione ammessa nell'uscita:

24...24 V

Protezione da corto circuito, uscite presenti:

no

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Con interfaccia ottica:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

0...0 ms

Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:

sì

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

53.6 mm

Altezza:

125.9 mm

Profondità:

75.95 mm

Axioline P, Modulo di uscita digitale, Uscite digitali: 4, 24 V DC, 48 mA, tecnica di connessione: 2 conduttori, Controllo magnetico, sicurezza intrinseca, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettori