pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1079660 PRC ED-H 1I5/3O5-4-HR-GN CONNESSIONE - 1079660

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1079660 PRC ED-H 1I5/3O5-4-HR-GN CONNESSIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 32 A

  • Numero di poli - 5

  • Tipo di distributore - Altro

  • Numero di ingressi - 1

  • Numero di uscite - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626801100

Codice prodotto

PHC1079660

Cod. produttore

1079660

Produttore

PHC

Corrente nominale:

32 A

Numero di poli:

5

Tipo di distributore:

Altro

Numero di ingressi:

1

Numero di uscite:

3

Presa di fase:

Selezionabile

Codifica meccanica:

no

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore

Senza alogeni:

sì

Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:

70 °C

Temperatura costante a massima resistenza con scarico della trazione:

70 °C

Materiale di contatto:

Altro

Grado di inquinamento:

2

Tensione impulsiva nominale:

8 kV

Lunghezza:

77 mm

Altezza:

129 mm

Larghezza:

238 mm

Tipo di circuito integrato:

Senza

Possibilità di fissaggio:

Integrato

Distributore a H, Serie di prodotti: PRC 35, tipo: Distributore a H, colore: nero, numero poli: 5, tensione di dimensionamento: 400 V, corrente nominale: 32 A, Tipo di connessione: preconfezionato, Questo articolo è configurabile. Per la configurazione contattare la filiale Phoenix Contact locale.