pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1073991 Targhetta in plastica - 1073991

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1073991 Targhetta in plastica

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Argento

  • Lunghezza - 26.65 mm

  • Larghezza - 27 mm

  • Senza alogeni -

  • Altezza - 27 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4055626771533

Codice prodotto

PHC1073991

Cod. produttore

1073991

Produttore

PHC

Colore:

Argento

Lunghezza:

26.65 mm

Larghezza:

27 mm

Senza alogeni:

Altezza:

27 mm

Targhetta in plastica, Scheda, argento, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: bloccaggio, altezza del campo di testo: 27 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm