PHOENIX CONTACT - PHC1073990 Targhetta in plastica - 1073990

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Lunghezza - 26.65 mm
Larghezza - 27 mm
Senza alogeni - sì
Altezza - 27 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4055626770598
Codice prodotto
PHC1073990
Cod. produttore
1073990
Produttore
PHC
Colore:
Bianco
Lunghezza:
26.65 mm
Larghezza:
27 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
27 mm
Targhetta in plastica, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: bloccaggio, altezza del campo di testo:27 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm


