pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1070197 PRC 5-HEAD-FS6-1 CONNETTORE - 1070197

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1070197 PRC 5-HEAD-FS6-1 CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626748498

Codice prodotto

PHC1070197

Cod. produttore

1070197

Produttore

PHC

Portacontatti, Serie di prodotti: PRC 35, tipo: Sbloccaggio con un utensile o a mano (vedere Accessori), colore: nero, numero poli: 5, sezione del conduttore min.: 1,5 mm², sezione del conduttore max.: 6 mm², tensione di dimensionamento: 690 V AC, corrente nominale: 35 A, Tipo di connessione: Connessione a vite, Tipo di connessione del contatto: Femmina, Inserto contatti senza custodia connettori. Ordinare le custodie connettori adatte in base al listino accessori.