PHOENIX CONTACT - PHC1069847 LS-EMLSP (70,8X40) WH SIGLATURA - 1069847

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Lunghezza - 0.8 mm
Colore metallizzato - no
Trasparente - no
Riflettente (colore luminescente) - no
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,04 Kg CO₂-eq
EAN
4055626747743
Codice prodotto
PHC1069847
Cod. produttore
1069847
Produttore
PHC
Colore:
Bianco
Lunghezza:
0.8 mm
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Larghezza:
80 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
40 mm
Codificatore di dispositivi, Foglio, bianco, in bianco, siglabile con: TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, tipo di montaggio: Incollaggio, fissaggio con viti, rivetti, Numero dei cartellini singoli: 8, altezza del campo di testo: 40 mm, larghezza del campo di testo: 70,8 mm


