pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1067779 TML (EX10)RL SIGLATURA - 1067779

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1067779 TML (EX10)RL SIGLATURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Senza alogeni - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626737058

Codice prodotto

PHC1067779

Cod. produttore

1067779

Produttore

PHC

Colore:

Bianco

Senza alogeni:

sì

Strisce di siglatura, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 30 m, altezza del campo di testo: 10 mm, larghezza del campo di testo: 150000 mm