PHOENIX CONTACT - PHC1066660 CABLE-D25SUB/B/B/HF/S/ 2,0M CAVO - 1066660

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 2 m
Funzione - PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Altro
Numero di poli - 25
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Altro
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
32 Kg CO₂-eq
EAN
4055626733487
Codice prodotto
PHC1066660
Cod. produttore
1066660
Produttore
PHC
Lunghezza:
2 m
Funzione:
PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Altro
Numero di poli:
25
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Altro
Adatto per segnali analogici:
sì
Adatto per scheda d'ingresso PLC:
sì
Adatto per scheda d'uscita PLC:
sì
Adatto per segnali digitali:
sì


