pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1065121 QPD STAK 3PE1,5 BK CONNETTORE - 1065121

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1065121 QPD STAK 3PE1,5 BK CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 400 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Diametro del cavo - 7...13 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626725048

Codice prodotto

PHC1065121

Cod. produttore

1065121

Produttore

PHC

Tensione nominale:

400 V

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli:

4

Grado di protezione (IP):

IP54

Diametro del cavo:

7...13 mm

Sezione di collegamento (a filo sottile):

1.5...1.5 mm²

Sezione di collegamento (a un filo):

1.5...1.5 mm²

Numero di collegamenti per ogni polo:

1

Marcatura del polo:

1, 2, 3, PE

Codifica meccanica:

no

Colore della codifica/dell'inserto di contatto:

Nero

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore

Con alette bloccacavo:

Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:

100 °C

Temperatura costante a massima resistenza con scarico della trazione:

100 °C

Senza alogeni:

no

Materiale di contatto:

Altro

Trattamento superficiale:

Argentato

Grado di inquinamento:

2

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Lunghezza:

68.15 mm

Altezza:

27.4 mm

Larghezza:

26 mm

Connettore, tipo di connessione: Connessione IDC, numero poli: 3+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 400 V, 16 A AC/DC, nero, con un dado QUICKON, diametro esterno conduttore: 7 mm ... 13 mm, Connettore per il collegamento al motore di veneziane, tapparelle e tendeda sole