pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1062122 HC-M-D15-MF-HB CORNICI PORTAMODULI - 1062122

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1062122 HC-M-D15-MF-HB CORNICI PORTAMODULI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di spazi per moduli - 1

  • Con conduttore di protezione - sì

  • Lunghezza - 36.1 mm

  • Larghezza - 22.7 mm

  • Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94 - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626718040

Codice prodotto

PHC1062122

Cod. produttore

1062122

Produttore

PHC

Numero di spazi per moduli:

1

Con conduttore di protezione:

sì

Lunghezza:

36.1 mm

Larghezza:

22.7 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

Altro

Montaggio su guida portante possibile:

no

Montaggio diretto possibile:

no

Numero min. di cicli di innesto:

500

Cornici portamoduli, dimensioni: D15, 0,14 mm² ... 2,5 mm², applicazione: Cornici portamoduli, per custodie D15