PHOENIX CONTACT - PHC1056547 Targhetta in plastica - 1056547

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Trasparente - no
Senza alogeni - no
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
4055626694948
Codice prodotto
PHC1056547
Cod. produttore
1056547
Produttore
PHC
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Senza alogeni:
no
Lunghezza:
17.5 mm
Larghezza:
17.5 mm
Altezza:
27 mm
Materiale di identificazione Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1056547 - UCT4-EMLP (27X17 5) TARGH. DI SIGLATURA


