pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1054877 Etichetta - 1054877

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1054877 Etichetta

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Argento

  • Lunghezza - 0.1 mm

  • Colore metallizzato - no

  • Trasparente - no

  • Riflettente (colore luminescente) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626691633

Codice prodotto

PHC1054877

Cod. produttore

1054877

Produttore

PHC

Colore:

Argento

Lunghezza:

0.1 mm

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Larghezza:

40 mm

Senza alogeni:

Altezza:

15 mm

Etichetta, rilevabile, Rotolo, argento, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1000, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 40 mm