PHOENIX CONTACT - PHC1052125 ZB 8,LGS:1-9 SIGLATURA STRISCIA - 1052125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Stampa - Altro
Dimensione modulare - 8.2 mm
Colore - Bianco
Senza alogeni - sì
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 Kg CO₂-eq
EAN
4017918016418
Codice prodotto
PHC1052125
Cod. produttore
1052125
Produttore
PHC
Stampa:
Altro
Dimensione modulare:
8.2 mm
Colore:
Bianco
Senza alogeni:
sì
Segnamorsetti, Striscia, bianco, siglato, siglatura longitudinale: numeri progressivi 1 ...9, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 8,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo ditesto: 8,15 mm


