pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1048208 IOA PR-DAI/DAO/F/DS/2A/EX MOD. INGR./USC - 1048208

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1048208 IOA PR-DAI/DAO/F/DS/2A/EX MOD. INGR./USC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 1

  • Corrente nominale - 1 A

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Profondità - 72.9 mm

  • Larghezza - 10.3 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626649948

Codice prodotto

PHC1048208

Cod. produttore

1048208

Produttore

PHC

Numero di poli:

1

Corrente nominale:

1 A

Tipo di montaggio:

Altro

Profondità:

72.9 mm

Larghezza:

10.3 mm

Altezza:

64.2 mm

Modulo fusibile per elementi base VIP I/O-Marshalling con fusibile da 2 A sostituibile nel circuito di alimentazione del dispositivo da campo. I punti di prova integrati e un coltello sezionatore consentono di misurare il segnale ininterrottamente. Trasparenza HART.