PHOENIX CONTACT - PHC1047372 Passaparete - 1047372

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 450 V
Corrente nominale - 16 A
Numero di poli - 5
Grado di protezione (IP) - IP66
Direzione di innesto - Diritto
Confezione
1 PZ
EAN
4055626647852
Codice prodotto
PHC1047372
Cod. produttore
1047372
Produttore
PHC
Tensione nominale:
450 V
Corrente nominale:
16 A
Numero di poli:
5
Grado di protezione (IP):
IP66
Direzione di innesto:
Diritto
Quota di collegamento filettatura:
M25
Sezione di collegamento (a filo sottile):
2.5...2.5 mm²
Sezione di collegamento (a un filo):
2.5...2.5 mm²
Numero di collegamenti per ogni polo:
1
Marcatura del polo:
Altro
Codifica meccanica:
no
Colore del corpo:
Nero
Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:
90 °C
Temperatura costante a massima resistenza con scarico della trazione:
90 °C
Materiale del corpo:
Poliammide
Senza alogeni:
no
Materiale di contatto:
Altro
Grado di inquinamento:
2
Tensione impulsiva nominale:
6 kV
Lunghezza:
106.8 mm
Altezza:
35.14 mm
Larghezza:
35.14 mm