pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1047355 IPD WD 3P2,5 0,5 M25 BK PASSAPARETE PT - 1047355

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1047355 IPD WD 3P2,5 0,5 M25 BK PASSAPARETE PT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626648323

Codice prodotto

PHC1047355

Cod. produttore

1047355

Produttore

PHC

Passaparete, Connessione diretta, product family: IPD, tipo di connessione: Fili singoli/ Connessione Push-in, numero poli: 2+PE, M25, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 450 V, 16 A, PA, nero, diametro esterno conduttore: 6 mm ... 9 mm e 8 mm ... 13 mm, 2,5 mm², lunghezza cavo: 0,5 m