pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1047348 IPD WD 3P2,5 0,5 M20 BK PASSAPARETE PT - 1047348

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1047348 IPD WD 3P2,5 0,5 M20 BK PASSAPARETE PT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626648309

Codice prodotto

PHC1047348

Cod. produttore

1047348

Produttore

PHC

Passaparete, Connessione diretta, product family: IPD, tipo di connessione: Fili singoli/ Connessione Push-in, numero poli: 2+PE, M20, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 450 V, 16 A, PA, nero, diametro esterno conduttore: 6 mm ... 9 mm e 8 mm ... 13 mm, 2,5 mm², lunghezza cavo: 0,5 m