pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1044970 CRIMPFOX DUO 10 CUS ATTREZZI - 1044970

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1044970 CRIMPFOX DUO 10 CUS ATTREZZI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione - 0.14...10 mm²

  • Min. AWG-size - Altro

  • Max. AWG-size - 8

  • Lunghezza - 180 mm

  • Con dispositivo di blocco (per utensili meccanici) - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626633466

Codice prodotto

PHC1044970

Cod. produttore

1044970

Produttore

PHC

Sezione:

0.14...10 mm²

Min. AWG-size:

Altro

Max. AWG-size:

8

Lunghezza:

180 mm

Con dispositivo di blocco (per utensili meccanici):

sì

Pinza a crimpare, siglatura a laser secondo le indicazioni del cliente, tipo di connessione del contatto: capocorda isolati e non isolati, norme/disposizioni: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, forma A, E, F, sezione min.: 0,14 mm², sezione max.: 10 mm²,per capicorda TWIN fino a 2 x 4 mm², adeguamento trasversale automatico, stampo girevole, predisposizione laterale e frontale, crimpatura: Crimpatura trapezoidale, nero