pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1044253 WMS-OT HF 3,2 (EX5)RL ROTOLO ETICHETTE - 1044253

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1044253 WMS-OT HF 3,2 (EX5)RL ROTOLO ETICHETTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Forma a rullo

  • Tipo - A parete media

  • Dentatura - Senza

  • Materiale - Altro

  • Diametro filo - 1...3.2 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4055626620459

Codice prodotto

PHC1044253

Cod. produttore

1044253

Produttore

PHC

Tipologia:

Forma a rullo

Tipo:

A parete media

Dentatura:

Senza

Materiale:

Altro

Diametro filo:

1...3.2 mm

Diametro del cavo:

1...3.2 mm

Larghezza:

5 mm

Colore:

Bianco

Riflettente (colore luminescente):

no

Con etichetta:

Tipo di montaggio:

Aprire a spinta

Tubo di marcatura, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK W, non perforato, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 1 ... 3,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 5 mm, larghezza del campo di testo: 120000 mm